BISON GEAR & ENGINEERING 027-725K0030Fハイポイドギアモーター56rpm TEFC 230 / 460VAC
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ACギアモーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが必要です | なし |
エンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
全負荷アンペア | 1.2 / 1.5および0.81 / 0.86 |
ギアケース素材 | アルミニウム |
歯車材料 | 鋼 |
ギア比 | 30:1 |
ギアタイプ | ハイポイド |
住まい | ギアボックス粉体塗装塗料、モーターアルマイト |
Hz | 50/60 |
入力HP | 1/5 |
絶縁クラス | F |
長さの少ないシャフト | 15.375 " |
潤滑 | グリース |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス トルク | 180.0インチポンド |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け位置 | オールアングル |
銘板の回転数 | 56 |
無負荷RPM | 56 |
必要なブレーキディスクの数 | 0 |
全体の長さ(Overall Length) | 15.375 " |
オーバーハングロード | 475ポンド |
相 | 3 |
リバーシブルシャフト出力 | はい |
回転 | CW / CCW |
シール | リップタイプ |
稼働率 | 1 |
シャフトの向き | 直角 |
シャフトタイプ | ホロー |
熱保護 | なし |
タイプ | ACギアモーター |
電圧 | 230 / 460 VAC |
船の重量(kg) | 11.09 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 56.39 |
船幅(cm) | 24.89 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 全負荷アンペア | ギア比 | オーバーハングロード | 電圧 | 入力HP | 長さの少ないシャフト | マックス トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
027-725G0100F | 13.625 " | 0.85 | 100:1 | 740ポンド | 230 VAC | 1/8 | 13.625 " | 380.0インチポンド | ¥216,029 | |
027-725G0120F | 13.625 " | 0.85 | 120:1 | 780ポンド | 230 VAC | 1/8 | 13.625 " | 450.0インチポンド | ¥216,029 | |
027-725G0150F | 13.625 " | 0.85 | 150:1 | 820ポンド | 230 VAC | 1/8 | 13.625 " | 570.0インチポンド | ¥216,029 | |
027-725G0180F | 13.625 " | 0.85 | 180:1 | 870ポンド | 230 VAC | 1/8 | 13.625 " | 680.0インチポンド | ¥216,029 | |
027-725G0240F | 13.625 " | 0.85 | 240:1 | 940ポンド | 230 VAC | 1/8 | 13.625 " | 900.0インチポンド | ¥223,994 | |
027-725G0010F | 13.625 " | 1.10 | 10:1 | 355ポンド | 230 VAC | 1/5 | 13.625 " | 60.0インチポンド | ¥232,173 | |
027-725G0015F | 13.625 " | 1.10 | 15:1 | 400ポンド | 230 VAC | 1/5 | 13.625 " | 90.0インチポンド | ¥232,173 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。