BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0040ハイポイドギアモーター42.2Rpm Tefc 115v
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハイポイドギアモーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが必要です | 41C242 |
エンクロージャー | TEFC |
終了 | ギアボックス粉体塗装塗料、モーターアルマイト |
全負荷アンペア | 2.6 |
ギアケース素材 | ダイカストアルミニウム |
歯車材料 | 硬化鋼 |
ギア比 | 40:1 |
ギア | 硬化鋼 |
住まい | ダイカストアルミニウム |
Hz | 60 |
入力HP | 1/5 |
絶縁クラス | B4 |
キー溝のサイズ | 1/4 "スクエアx1" |
長さの少ないシャフト | 15.375 " |
潤滑 | 寿命を延ばすためのPowerSTAREP |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス トルク | 240インチポンド |
モーターフレーム | 39F |
モータータイプ | 1-Phase |
取り付け | すべての位置 |
銘板の回転数 | 42.2 |
無負荷RPM | 42 |
全体の長さ(Overall Length) | 15.37 " |
オーバーハングロード | 510ポンド |
相 | 1 |
リバーシブルシャフト出力 | 有り |
回転 | 可逆 |
RPM範囲 | 31〜50 |
シール | ダブルリップ |
シャフト | 中空出力 |
シャフトの向き | 直角 |
熱保護 | なし |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 12.6 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 56.52 |
船幅(cm) | 24.45 |
HSコード | 8501403020 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | Hz | コンデンサが必要です | エンクロージャー | 入力HP | 絶縁クラス | 長さの少ないシャフト | 潤滑 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
026-725A0100 | ハイポイドギアモーター | 60 | 41C241 | TEFC | 1/8 | B4 | 13.625 " | 寿命を延ばすためのPowerSTAREP | ¥198,976 | |
026-725A0120 | ハイポイドギアモーター | 60 | 41C241 | TEFC | 1/8 | B4 | 13.625 " | 寿命を延ばすためのPowerSTAREP | ¥198,976 | |
026-725A0150 | ハイポイドギアモーター | 60 | 41C241 | TEFC | 1/8 | B4 | 13.625 " | 寿命を延ばすためのPowerSTAREP | ¥198,976 | |
026-725A0180 | ハイポイドギアモーター | 60 | 41C241 | TEFC | 1/8 | B4 | 13.625 " | 寿命を延ばすためのPowerSTAREP | ¥198,976 | |
026-725A0240 | ハイポイドギアモーター | 60 | 41C241 | TEFC | 1/8 | B4 | 13.625 " | 寿命を延ばすためのPowerSTAREP | ¥198,976 | |
026-725A0010 | ハイポイドギアモーター | 60 | 41C242 | TEFC | 1/5 | B4 | 15.375 " | 寿命を延ばすためのPowerSTAREP | ¥210,285 | |
026-725A0015 | ハイポイドギアモーター | 60 | 41C242 | TEFC | 1/5 | B4 | 15.375 " | 寿命を延ばすためのPowerSTAREP | ¥210,285 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。