3M 電気テープ、ビニール
形式 | モデル | 厚さ | 粘着力 | 接着剤 | 幅(Width) | 長さ | 最大電圧 | パフォーマンス温度 | 温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 88-スーパー-3 / 4x36YD | 8.5mil。 | 60オンス/インチ | ゴム樹脂 | 3 / 4 " | 108ft。 | 600 | 最大220度F | 0度から220度F | ¥250,063 | |
B | 50-未印刷-6x100FT | 10mil。 | 30オンス/インチ | 感圧ゴム | 6" | 100ft。 | 12000 | 最大176度F | -55度から176度F | ¥207,402 | |
B | 50-印刷-4x100FT | 10mil。 | 30オンス/インチ | 感圧ゴム | 4" | 100ft。 | 12000 | 最大176度F | -55度から176度F | ¥290,595 | |
B | 50-印刷-2x100FT | 10mil。 | 30オンス/インチ | 感圧ゴム | 2" | 100ft。 | 12000 | 最大176度F | -55度から176度F | ¥261,464 | |
B | 50-未印刷-3x100FT | 10mil。 | 30オンス/インチ | 感圧ゴム | 3" | 100ft。 | 12000 | 最大176度F | -55度から176度F | ¥193,013 | |
B | 50-未印刷-4x100FT | 10mil。 | 30オンス/インチ | 感圧ゴム | 4" | 100ft。 | 12000 | 最大176度F | -55度から176度F | ¥220,388 | |
B | 50-印刷-1x100FT-バルク | 10mil。 | 30オンス/インチ | 感圧ゴム | 1" | 100ft。 | 12000 | 最大176度F | -55度から176度F | ¥233,031 | |
B | 50-未印刷-1x100FT-BOX | 10mil。 | 30オンス/インチ | 感圧ゴム | 1" | 100ft。 | 12000 | 最大176度F | -55度から176度F | ¥74,976 | |
C | 50-未印刷-2x100FT-バルク | 10mil。 | 30オンス/インチ | 感圧ゴム | 2" | 100ft。 | 12000 | 最大176度F | -55度から176度F | ¥236,217 | |
B | 51-印刷-4X100FT | 20mil。 | 30オンス/インチ | 感圧ゴム | 4" | 100ft。 | 2000 | 最大176度F | -55度から176度F | ¥142,878 | |
B | 51インチx6フィート | 20mil。 | 30オンス/インチ | 感圧ゴム | 6" | 100ft。 | 2000 | 最大176度F | -55度から176度F | ¥238,295 | |
B | 51-未印刷-1x100FT | 20mil。 | 30オンス/インチ | 感圧ゴム | 1" | 100ft。 | 2000 | 最大176度F | -55度から176度F | ¥183,364 | |
B | 51-印刷-2X100FT | 20mil。 | 30オンス/インチ | 感圧ゴム | 2" | 100ft。 | 2000 | 最大176度F | -55度から176度F | ¥215,698 | |
B | 51-未印刷-2x100FT | 20mil。 | 30オンス/インチ | 感圧ゴム | 2" | 100ft。 | 2000 | 最大176度F | -55度から176度F | ¥183,867 | |
D | 51-未印刷-6x100FT | 20mil。 | 30オンス/インチ | 感圧ゴム | 6" | 100ft。 | 2000 | 最大176度F | -55度から176度F | ¥166,908 | |
B | 51インチx1フィート | 20mil。 | 30オンス/インチ | 感圧ゴム | 1" | 100ft。 | 2000 | 最大176度F | -55度から176度F | ¥296,063 | |
B | 51-未印刷-4x100FT | 20mil。 | 30オンス/インチ | 感圧ゴム | 4" | 100ft。 | 2000 | 最大176度F | -55度から176度F | ¥131,208 |
電気テープ、ビニール
3M 電気テープは、ケーブル スプライス配置で最大 600 V の定格電圧の電源に対して電気絶縁を提供します。 これらの難燃性ビニール電気テープは、華氏 0 ~ 221 度 (摂氏 -18 ~ 105 度) の範囲の温度と、広範囲の研磨粒子、水、溶剤の飛沫、化学物質に耐えることができます。 UL 認定および CSA 認定の電気テープの幅広い製品の中からお選びください。長さは 60 インチ、100 インチ、108 インチからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 手動油圧ポンプ
- 閉所でのベンチュリブロワー
- プッシュプラーアクセサリー
- フロアボックスカバー
- 屋外LEDメッセージディスプレイ
- 浴槽/蛇口
- 給湯器
- ハンドランプとポータブルランプ
- ワイヤーとケーブル
- 溶接用薬品
- KEO 皿穴、コバルト、0フルート、60度の夾角
- VESTIL フォークトラック搭載型ブラシスイーパー
- PARLEC 空白のバー
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC フレキシブルスチールルール12インチ
- PARKER チューブクランプ
- 3M バフパッド、3インチ
- WOODHEAD 120115 シリーズ 成形ジャンクション ボックス
- BALDOR / DODGE SCED、XNUMX ボルト フランジ、ボール ベアリング
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、E60M、エラストマーカップリング
- BROWNING スチール シングルスプロケット QD ブッシング付き No.41 チェーン用