BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0100ハイポイドギアモーター16.8Rpm Tefc 115v
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
アイテム価格 | ハイポイドギアモーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが必要です | 24MA48XNUMX |
エンクロージャー | TEFC |
終了 | Painted |
全負荷アンペア | 1.85 |
ギアケース素材 | ダイカストアルミニウム |
歯車材料 | 鋼 |
ギア比 | 100:1 |
ギア | 鋼 |
住まい | ダイカストアルミニウム |
Hz | 60 |
入力HP | 1/8 |
絶縁クラス | F |
キー溝のサイズ | 3/16 "正方形x3 / 16" |
長さの少ないシャフト | 13 1 / 16 " |
潤滑 | パワースターEP |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス トルク | 365インチポンド |
モーターフレーム | 34F |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け | すべての位置 |
銘板の回転数 | 16.8 |
無負荷RPM | 17.25 |
全体の長さ(Overall Length) | 14.14 " |
オーバーハングロード | 525ポンド |
相 | 1 |
リバーシブルシャフト出力 | 有り |
回転 | 可逆 |
RPM範囲 | 16〜30 |
シール | ダブルリップ出力 |
シャフト | 中空出力 |
シャフトの向き | 直角 |
熱保護 | なし |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 14.4 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 56.52 |
船幅(cm) | 24.45 |
HSコード | 8501403020 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | コンデンサが必要です | 全負荷アンペア | オーバーハングロード | RPM範囲 | ギア比 | 入力HP | マックス トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
026-720A0010 | 14.14 " | 24MA48XNUMX | 1.85 | 270ポンド | 151〜200 | 10:1 | 1/8 | 35インチポンド | ¥207,978 | |
026-720A0015 | 14.14 " | 24MA48XNUMX | 1.85 | 305ポンド | 101〜150 | 15:1 | 1/8 | 55インチポンド | ¥207,978 | |
026-720A0020 | 14.14 " | 24MA48XNUMX | 1.85 | 330ポンド | 76〜100 | 20:1 | 1/8 | 73インチポンド | ¥207,859 | |
026-720A0030 | 14.14 " | 24MA48XNUMX | 1.85 | 370ポンド | 51〜75 | 30:1 | 1/8 | 105インチポンド | ¥207,978 | |
026-720A0040 | 14.14 " | 24MA48XNUMX | 1.85 | 400ポンド | 31〜50 | 40:1 | 1/8 | 145インチポンド | ¥207,978 | |
026-720A0050 | 14.14 " | 24MA48XNUMX | 1.85 | 430ポンド | 31〜50 | 50:1 | 1/8 | 180インチポンド | ¥207,978 | |
026-720A0060 | 14.14 " | 24MA48XNUMX | 1.85 | 455ポンド | 16〜30 | 60:1 | 1/8 | 220インチポンド | ¥207,978 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。