BISON GEAR & ENGINEERING 021-725A0040DCギアモーター12VDC45 rpm 1/5 HP 40 1
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DCギアモーター |
ベアリング | 玉 |
ブラシ | 外部から交換可能 |
エンクロージャー | 完全密閉型非換気 |
終了 | パウダーコート |
全負荷アンペア | 18.60 |
ギアケース | ダイカストアルミニウム |
歯車材料 | 鋼 |
ギア比 | 40:1 |
ギアタイプ | ハイポイド |
住宅資材 | 鋼 |
入力HP | 1/5 |
絶縁クラス | F |
潤滑 | グリース |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス トルク | 222.0インチポンド |
モータータイプ | 永久磁石DC |
取り付け位置 | オールアングル |
銘板の回転数 | 45 |
無負荷RPM | 45 |
全体の長さ(Overall Length) | 14 1 / 64 " |
オーバーハングロード | 510ポンド |
リバーシブルシャフト出力 | 有り |
回転 | CW / CCW |
シール | リップタイプ |
シャフトの向き | 直角 |
シャフトタイプ | ホロー |
熱保護 | なし |
タイプ | DCギアモーター |
電圧 | 12 VDC |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 57.15 |
船幅(cm) | 24.45 |
原産国 | US |
モデル | オーバーハングロード | 全負荷アンペア | ギア比 | 入力HP | マックス トルク | 銘板の回転数 | 無負荷RPM | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
021-720A0010 | 270ポンド | 11.60 | 10:1 | 1/8 | 35.0インチポンド | 180 | 180 | 13 37 / 64 " | ¥191,035 | |
021-720A0015 | 305ポンド | 11.60 | 15:1 | 1/8 | 52.0インチポンド | 120 | 120 | 13 37 / 64 " | ¥191,035 | |
021-720A0020 | 330ポンド | 11.60 | 20:1 | 1/8 | 70.0インチポンド | 90 | 90 | 13 37 / 64 " | ¥191,035 | |
021-720A0030 | 370ポンド | 11.60 | 30:1 | 1/8 | 104.0インチポンド | 60 | 60 | 13 37 / 64 " | ¥191,035 | |
021-720A0040 | 400ポンド | 11.60 | 40:1 | 1/8 | 139.0インチポンド | 45 | 45 | 13 37 / 64 " | ¥191,035 | |
021-720A0050 | 430ポンド | 11.60 | 50:1 | 1/8 | 173.0インチポンド | 36 | 36 | 13 37 / 64 " | ¥191,035 | |
021-720A0060 | 455ポンド | 11.60 | 60:1 | 1/8 | 208.0インチポンド | 30 | 30 | 13 37 / 64 " | ¥193,230 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。