入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガイドホイール |
ベアリング材質 | 52100炭素鋼 |
ベアリングタイプ | 二列ボール |
ボア径 | 0.375 " |
設計 | シンプルスタイル |
最大軸方向のロード | 141 |
最大ラジアル荷重 | 596 |
ベアリングの数 | 1 |
ローラー径 | 1.21 " |
ローラー素材 | 52100炭素鋼 |
ローラー幅 | 0.438 " |
形状 | V溝 |
サイズ | 2" |
スタッド径 | 0.375 " |
スタッドの長さ | 0.448 " |
スタッド素材 | 303ステンレススチール |
形式 | スタッド |
ねじの長さ | 0.448 |
番手 | M10 X 1.5 |
タイプ | 同心円 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8482101080 |
原産国 | US |
モデル | スタッドの長さ | ボア径 | 最大軸方向のロード | ねじの長さ | 番手 | タイプ | 最大ラジアル荷重 | ローラー径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSC1A | 0.319 " | 0.187 " | 57 | 0.319 | M8 X 1.25 | 同心円 | 274 | 0.771 " | ¥11,317 | |
SWSE1A | 0.234 " | 0.187 " | 57 | 0.234 | M6 X 1 | エキセントリック | 274 | 0.771 " | ¥11,379 | |
SWSE2XA | 0.338 " | 0.375 " | 141 | 0.338 | M8 X 1.25 | エキセントリック | 596 | 1.21 " | ¥12,656 | |
SWSC3XA | 0.595 " | 0.472 " | 382 | 0.595 " | M12 X 1.75 | 同心円 | 1326 | 1.803 " | ¥15,297 | |
SWSE3XA | 0.425 " | 0.472 " | 382 | 0.425 | M10 X 1.5 | エキセントリック | 1326 | 1.803 " | ¥15,185 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。