MARATHON MOTORS ブレーキモーター 三相 全閉式 C面フットレス
マラソン ブレーキ モーターは、コンベア、包装機械、工作機械、ホイスト、エレベーター、ドア オペレーターを対象としています。 これらの三相モーターは、単相モーターに比べて効率が高く、始動トルクが高くなります。 それらはコンデンサを必要とせず、巻線を開始します...g、遠心スイッチ、または摩耗して故障する可能性のあるその他のタイプの始動装置。 これらは、迅速な停止および保持アクションが必要なアプリケーションに最適です。続きを见る
形式 | モデル | 電圧 | アセンブリ | 全負荷アンペア | HP | kW | 取り付け | 利き手 | トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5K49KN4563 | 208-230/460 | F1のみ | 1.8-1.8 / .9 | 1/2 | 0.37 | リジッドC | 水平な | 3 | ¥254,270 | |
B | 5K49PN4565 | 230/460 | NAN | 2.5/1.25 | 3/4 | 0.55 | Cフェイス | NAN | 6 | ¥298,424 |
特徴
- これらのユニットには、フェールセーフのスプリング セット ブレーキがあり、保持または停止が可能です。
- ブレーキには、パッドの寿命を延ばすための手動摩耗調整があります。
- ブレーキコイル電圧はモーター電圧と一致します。
- ボールベアリングはシャフトエンドに機械的にロックされており、スムーズな操作が可能です。
- これらのユニットは、幅広い用途に対応するユニバーサル マウントを備えています。
- CR200 コロナ耐性マグネット ワイヤが装備されており、電圧耐久性と熱特性が向上しています。 (モーターは10:1の可変トルクで運転可能)
規格と承認
- CE
- CSA
- UL
- エイサー2007
よくある質問
このモーターにはどのタイプのエンクロージャーがありますか?
このモーターは、外部冷却の必要性を排除するのに十分な熱を放散する、完全に密閉された非換気 (TENV) エンクロージャを備えています。
これらのユニットが処理できる最高温度は何度ですか?
マラソン ブレーキ モーターは、摂氏 40 度までの温度に対応できます。
これらのモーターはどのように取り付けられていますか?
これらのモーターは、リジッド C および C フェース フットレス マウントに使用できます。