BINKS PS-5GAL-K20-200使い捨てタンクストレーナー12インチ5gal-20パック
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
アイテム価格 | 使い捨てタンクストレーナー |
色 | ホワイト |
構造 | ポリエチレン |
高さ | 3.75 " |
内部径 | 11 " |
ミクロン | 200 |
外径 | 12 " |
船の重量(kg) | 1.82 |
船高(cm) | 47.24 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 7310100050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 内部径 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS-2GAL-K20-200 | レッド | 2.625 " | 8.75 " | 10.625 " | ¥36,363 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。