REED INSTRUMENTS 可燃性ガス漏れ検知器
REED Instruments の可燃性ガス漏れ検知器は、ガソリン、プロパン、天然ガス、燃料油などの可燃性流体の検知に最適です。 これらは、ガスパイプラインの漏れを特定したり、バルブ、レギュレーター、ガスメーターの検査時に最適です。
動作メカニズム
- センサー プローブの先端を、疑わしい漏れ源の 1/4 インチ以内に配置します。
- 漏れの可能性のあるポイントの周りでセンサー プローブをゆっくりと動かします。
- ユニットが漏れ源を検出購入に進む、可聴音が鳴り、LED 漏れインジケータ ディスプレイに視覚的なインジケータが点灯します。
特徴
- REED Instruments の可燃性ガス漏れ検知器には、ガス漏れを通知する可聴 (ブザー/カチカチ音) および視覚 (XNUMX 色 LED) の警報インジケーターが付いています。
- コンパクトな設計なので、片手での操作に適しています。
- これらの検出器では、ユーザーの利便性のために感度を変更 (高から低) することができます。
- 15 / 16 インチのグースネック プローブが特徴で、狭い場所に届きます。
対応アクセサリー
- イヤホン: これらの検出器には、騒がしい環境での漏れ検出用にイヤホンを装備できます。
- REED 一時的な漏れ修理:漏れ元を一時的に封印する便利なツールです。
- REED S-100B 交換用センサー: このセンサーは、ブランドの損傷したセンサーの理想的な代替品です。 C-383 ガス漏れ検知器.
- REED TGS2611-COO 交換用センサー ブランドの破損した交換に適しています R9300 ガス漏れ検知器.
規格と承認
- NIST校正済み
- CE
- RoHS指令
よくある質問
REED Instruments のリークディテクタのセンサーを交換するにはどうすればよいですか?
- 装置の電源を切り、上部チップ ガードを取り外します。
- センサーをチップ ハウジングから引き上げます。
- 新しいセンサーをハウジングにまっすぐ押し込んで配置します。
- 逆の手順で装置を再組み立てします。
これらのガス検知器の応答時間はどれくらいですか?
REED Instruments は、応答時間がわずか 1 秒のガス漏れ検知器を提供しています。
爆発下限界とは何ですか?
爆発下限 (LEL) とは、可燃性ガスが空気と混合されたときに、発火源にさらされたときに発火する能力を発揮する最小濃度を指します。 LEL は、空燃比、空気中のガスのパーセンテージ、または XNUMX 万分の XNUMX (PPM) で表されます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- トルクアーム
- チャネルストリップ蛍光灯器具
- ブロワーおよびファンアクセサリ
- タスクチェアアクセサリー
- 圧力計校正器
- ストレージロッカー
- クレーンと花綱設備
- ラボの保管と輸送
- 自動車用潤滑剤
- ストレーナー
- MEGGER ツールおよびアプライアンステスター
- JOHN GUEST チューブ・ホースアダプター
- KELCH コレットチャック、テーパーサイズHSK80A
- BENCHMARK SCIENTIFIC オプションのジェネレータプローブ
- EATON XRシリーズロッカースイッチ
- SPECO TECHNOLOGIES スピーカー
- ALLEGRO SAFETY ブロワーハウジング
- NIBCO タンクアダプター、PVC