アイテム価格 | 彫り込み錠 |
ADA準拠 | いいえ |
バックセット | 2.75 " |
終了 | サテンクローム |
火災評価 | 3時間 |
グレード | 1 |
ハンドルタイプ | つまみ |
場所の種類 | 商用ダイビング機材 |
ロックセット機能 | 物置 |
キーの数 | 0 |
ピン | 0 |
必要なドアの厚さ | 1.75 " |
ストライクディム。 | 4-7 / 8 "x 1-1 / 4" x 3/32 " |
ストライクタイプ | ASAストライク |
形式 | 40Hエスカッシャン |
船の重量(kg) | 2.97 |
船高(cm) | 6.99 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 33.66 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。