アイテム価格 | アングルクランプ |
演算 | 軽量クランプ用 |
顎の長さ | 2.5 " |
材料 | ダイキャスト亜鉛 |
マイター容量 | 3インチ |
スピンドル | 1 / 4 " |
喉の深さ | 1 / 2 " |
タイプ | 90度コーナー |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 20.57 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。