ORBIS 45X48 BR CIISF BLK LP ASM パレット スタッカブル フル 4 ウェイ 4000 ポンド。
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パレット |
色 | ブラック |
動的負荷容量 | 4,000ポンド |
高さ | 7.5 " |
長さ | 48 11 / 16 " |
材料 | 部分的にリサイクルされたHDPE |
パレットエントリー | フル4ウェイ |
パレットタイプ | 積み重ね可能な |
静的負荷容量 | 30,000ポンド |
幅(Width) | 45 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 27.9 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 123.7 |
船幅(cm) | 116.08 |
HSコード | 3923900000 |
プロダクト | モデル | 動的負荷容量 | 高さ | 長さ | 材料 | 静的負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40x48 R2 CIISC Blk PC フレーム | 6,000ポンド | 6" | 48 " | 部分的にリサイクルされたHDPE | 30,000ポンド | 40 " | ¥50,237 | ||
0405050 | 4,000ポンド | 5.5 " | 48 13 / 16 " | 部分的にリサイクルされたHDPE | 30,000ポンド | 48 13 / 16 " | ¥55,415 | ||
0402724 | 6,000ポンド | 6 1 / 3 " | 48 " | 部分的にリサイクルされたHDPE | 30,000ポンド | 40 " | ¥46,907 | ||
0404761 | 6,000ポンド | 6" | 48 " | HDPE、プラスチック | 30,000ポンド | 40 " | ¥46,244 | ||
40X48 RCKO ブラック | 5,000ポンド | 6.25 " | 48 " | HDPE | 30,000ポンド | 40 " | ¥45,931 | ||
40X48 HDSC ブラック | 4,000ポンド | 5.125 " | 48 " | 部分的にリサイクルされたHDPE | 30,000ポンド | 40 " | ¥37,574 | ||
45X48 ジャーニーブラック | 4,000ポンド | 6" | 48 15 / 16 " | 部分的にリサイクルされたHDPE | 30,000ポンド | 45 15 / 16 " | ¥58,456 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。