ORBIS 40x48 R2 CIISC ブロック PC フレーム パレット 6000 ポンド。 長さ48インチ、幅40インチ、ブラック
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
アイテム価格 | パレット |
色 | ブラック |
動的負荷容量 | 6,000ポンド |
高さ | 6" |
長さ | 48 " |
材料 | 部分的にリサイクルされたHDPE |
パレットエントリー | 部分的な4方向 |
パレットタイプ | ラッカブル |
ラック容量 | 3,000ポンド |
静的負荷容量 | 30,000ポンド |
幅(Width) | 40 " |
船の重量(kg) | 26.76 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 3923900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 動的負荷容量 | 高さ | 長さ | 材料 | 静的負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0405050 | 4,000ポンド | 5.5 " | 48 13 / 16 " | 部分的にリサイクルされたHDPE | 30,000ポンド | 48 13 / 16 " | ¥55,415 | ||
0402724 | 6,000ポンド | 6 1 / 3 " | 48 " | 部分的にリサイクルされたHDPE | 30,000ポンド | 40 " | ¥46,907 | ||
0404761 | 6,000ポンド | 6" | 48 " | HDPE、プラスチック | 30,000ポンド | 40 " | ¥46,244 | ||
40X48 RCKO ブラック | 5,000ポンド | 6.25 " | 48 " | HDPE | 30,000ポンド | 40 " | ¥45,931 | ||
40X48 HDSC ブラック | 4,000ポンド | 5.125 " | 48 " | 部分的にリサイクルされたHDPE | 30,000ポンド | 40 " | ¥37,574 | ||
45X48 BR CIISF ブラック LP ASM | 4,000ポンド | 7.5 " | 48 11 / 16 " | 部分的にリサイクルされたHDPE | 30,000ポンド | 45 11 / 16 " | ¥53,528 | ||
45X48 ジャーニーブラック | 4,000ポンド | 6" | 48 15 / 16 " | 部分的にリサイクルされたHDPE | 30,000ポンド | 45 15 / 16 " | ¥58,456 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。