BESSEY SLV100Mバークランプ/スプレッダー39-1 / 2インチ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バークランプ/スプレッダー |
バーの素材 | 冷間引抜ドイツ鋼 |
容量 | 39-1 / 2」 |
演算 | クランプまたは拡散 |
ハンドル材料 | 冷間引抜ドイツ鋼 |
拡散範囲(インチ) | 14〜53 |
喉の深さ | 4-3 / 4」 |
タイプ | ダブルフォーススライディングアームクランプ |
船の重量(kg) | 5.58 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8205700090 |
プロダクト | モデル | 容量 | 演算 | ハンドル材料 | 喉の深さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZS15-8 | 6" | レールの前面、側面、および背面をクランプまたはスプレッド | 2成分プラスチック | 3-1 / 2」 | 片手 | ¥5,221 | ||
EZS30-8 | 12 " | レールの前面、側面、および背面をクランプまたはスプレッド | 2成分プラスチック | 3-1 / 2」 | 片手 | ¥5,663 | ||
EZS45-8 | 18 " | レールの前面、側面、および背面をクランプまたはスプレッド | 2成分プラスチック | 3-1 / 2」 | 片手 | ¥6,885 | ||
EZS60-8 | 24 " | レールの前面、側面、および背面をクランプまたはスプレッド | 2成分プラスチック | 3-1 / 2」 | 片手 | ¥6,999 | ||
EZS90-8 | 36 " | レールの前面、側面、および背面をクランプまたはスプレッド | 2成分プラスチック | 3-1 / 2」 | 片手 | ¥8,701 | ||
CL-24 | 24 " | 溶接・組立・加工・修理用 | 電気亜鉛メッキ スライドピン T ハンドル | 4" | 爪 | ¥44,000 | ||
デュオ16-8 | 6" | レールの前面、側面、および背面をクランプまたはスプレッドし、ノブを回すと変換されます | 耐衝撃性プラスチック樹脂 | 3-1 / 4」 | 片手 | ¥6,430 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。