入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スライディングアームバークランプ |
バーの素材 | 鋼 |
型締面(インチ) | 1 1/8×2 |
ハンドルの長さ | 4" |
ハンドル材料 | 鋼 |
負荷容量 | 770ポンド |
最大あごの開口部 | 8" |
公称型締圧力 | 770ポンド |
公称レールサイズ(インチ) | 49 / 64 x 3 / 8 |
オープニング | 8インチ |
パッドタイプ | スイベル |
スクリューサイズ | 45 / 64 " |
スピンドル径 | 45/64インチ |
スイベルパッド | 1-1 / 4インチ |
スイベルタイプ | スナップオン |
喉の深さ | 4" |
タイプ | MaxFlex 防振クロスオーバー、人間工学に基づいたグリップ付き |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 28.45 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。