入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クラッチスタイルのバークランプ |
バーの素材 | ニッケルメッキ、伸線鋼鋸歯状レール |
バーサイズ | 1-1 / 8インチ |
バーの厚さ(インチ) | 1-1/4 |
バーの幅(インチ) | 3/8 |
型締面(インチ) | 1-7/16 x 1-13/16 |
クランプ面D(インチ) | 1-7/16 |
クランプ面W(インチ) | 1-7/8 |
ハンドルの長さ | 4 15 / 16 " |
ハンドル材料 | 木材 |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
最大あごの開口部 | 24 " |
公称型締圧力 | 1200 |
公称レールサイズ(インチ) | 1-1/4 x 3/8 |
オープニング | 24インチ |
パッドタイプ | 傷をつけず、アンビル表面で回転 |
スクリューサイズ | 0.545 " |
スピンドル径 | 0.545インチ |
スイベルパッド | 1-1 / 4インチ |
スイベルタイプ | 交換可能 |
喉の深さ | 5" |
船の重量(kg) | 2.63 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 72.39 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | CN |
モデル | ハンドルの長さ | 負荷容量 | 最大あごの開口部 | スクリューサイズ | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCC2.506 | 3.5 " | 600ポンド | 6" | 0.4 " | 2-1 / 2」 | ¥2,601 | |
GSCC2.512 | 3.5 " | 600ポンド | 12 " | 0.4 " | 2-1 / 2」 | ¥2,883 | |
GSCC2.524 | 3.5 " | 600ポンド | 24 " | 0.4 " | 2-1 / 2」 | ¥3,710 | |
GSCC2.536 | 3.5 " | 600ポンド | 36 " | 0.4 " | 2-1 / 2」 | ¥4,570 | |
GSCC5.012 | 4 15 / 16 " | 1200ポンド。 | 12 " | 0.545 " | 5" | ¥7,599 | |
GSCC5.018 | 4 15 / 16 " | 1200ポンド。 | 18 " | 0.545 " | 5" | ¥7,981 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。