入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クラッチスタイルのバークランプ |
バーの素材 | ニッケルメッキ、伸線鋼鋸歯状レール |
バーサイズ | 1-3 / 16インチ |
バーの厚さ(インチ) | 55/64 |
バーの幅(インチ) | 15/64 |
型締面(インチ) | 1-1/4 x 1-5/8 |
クランプ面D(インチ) | 1-1/4 |
クランプ面W(インチ) | 1-5/8 |
ハンドルの長さ | 4.125 " |
ハンドル材料 | 木材 |
負荷容量 | 400ポンド |
最大あごの開口部 | 24 " |
公称型締圧力 | 400 |
公称レールサイズ(インチ) | 55 / 64 x 15 / 64 |
オープニング | 24インチ |
パッドタイプ | 傷をつけず、アンビル表面で回転 |
スクリューサイズ | 0.44 " |
スピンドル径 | 0.440インチ |
スイベルパッド | 1インチ |
スイベルタイプ | 交換可能 |
喉の深さ | 3-1 / 2」 |
タイプ | ダブルヘッド |
船の重量(kg) | 1.31 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 51.05 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。