定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BESSEY BPC-H34 パイプクランプ、H スタイル、鋳鉄ハンドル、ノンマーリングパッド | BESSEY AA8MFA 19C750

BESSEY BPC-H34パイプクランプ、Hスタイル、鋳鉄製ハンドル、傷のないパッド

在庫あり
アイテム:AA8MFA モデル:BPC-H34相互参照:19C750

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,910 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item高クリアランスパイプクランプ
バーの素材鋳鉄
型締面(インチ)2 x 1-1 / 2
クランプ面D(インチ)2
クランプ面W(インチ)1-1/2
ハンドルの長さ4"
ハンドル材料鋳鉄
公称レールサイズ(インチ)3/4パイプ(含まれていません)
パッドタイプ非結婚
スクリューサイズ0.545 "
スピンドル径0.545インチ
スイベルタイプ交換可能
タイプクランクHスタイル

発送情報:

船の重量(kg) 1.35
船高(cm)9.91
船の長さ(cm)23.88
船幅(cm)7.37
HSコード8205700090
原産国CN

商品の詳細:

  • Bessey BPC-H34 H 型パイプ クランプは、3/4 インチのパイプに適合するように設計され、二軸の安定性を実現し、転倒を防ぎます。
  • 非常に高いベースは、作業面からのクリアランスを提供します
  • クラッチディスクの設計により、簡単で安全な調整が可能です
  • 損傷する材料のクランプを防ぐための2つのソフトジョーキャップ
  • 黒色酸化物でコーティングされたねじ付きスピンドルと柔らかい保護パッドが含まれています
  • BPC-H34-PADSやBPC-H12-PADSなどのブランドの交換用パッドと互換性があります

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BESSEY BPC-H34パイプクランプ、Hスタイル、鋳鉄製ハンドル、傷のないパッド
¥3,910 /単価