入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Cクランプ |
ボディカラー | ブラック |
ボディフィニッシュ | パウダーコーティング |
ボディ材質 | 可鍛鋳鉄 |
型締圧力 | 300ポンド |
最大オープニング | 2-1 / 2」 |
最小オープニング | 0" |
スピンドル仕上げ | 明るい |
スピンドル素材 | 鋼 |
スイベルパッド | 鋼 |
喉の深さ | 2-1 / 2」 |
タイプ | 三方向 |
船の重量(kg) | 0.44 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。