入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Cクランプ |
アンビル | 機械加工 |
ボディカラー | ブラック |
ボディフィニッシュ | パウダーコーティング |
ボディ材質 | 可鍛鋳鉄 |
クランプタイプ | 鍛造ドロップ |
型締圧力 | 1200ポンド |
色 | ブラック |
義務評価 | 軽い |
終了 | パウダーコート |
フレーム | 可鍛鋳鉄 |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
最大オープニング | 6-5 / 8」 |
最小オープニング | 0" |
最小プルーフテスト(ポンド) | 1200 |
個数 | 1 |
パッド | スムーズ |
ネジ | 鋼 |
サイズ | 6 |
スピンドル仕上げ | クロムメッキ |
スピンドル | クロムメッキ |
スイベルパッド | 鋼 |
喉の深さ | 3-7 / 8」 |
タイプ | クイックリリース |
船の重量(kg) | 1.1 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。