入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラピッドアクションレバークランプ |
バーの素材 | 冷間引抜合金鋼 |
バーの厚さ(インチ) | 1-13/16 |
バーの幅(インチ) | 19/32 |
型締面(インチ) | 1-5 / 8 x 1 |
クランプ面D(インチ) | 1-5/8 |
クランプ面W(インチ) | 1 |
ハンドルの長さ | 6" |
ハンドル材料 | 鋼 |
負荷容量 | 1800ポンド |
最大あごの開口部 | 10 " |
公称型締圧力 | 1800ポンド |
公称レールサイズ(インチ) | 1-13/16 x 19/32 |
オープニング | 10インチ |
パッドタイプ | ピボット |
喉の深さ | 5-1 / 2」 |
タイプ | L スタイル、高耐久 |
幅(Width) | 7" |
船の重量(kg) | 3.28 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。