入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラピッドアクションレバークランプ |
バーの素材 | 冷間引抜合金鋼 |
バーサイズ | 1/4インチ |
バーの厚さ(インチ) | 23/64 |
バーの幅(インチ) | 1-3/8 |
型締面(インチ) | 1 |
クランプ面D(インチ) | 1-1/4 |
クランプ面W(インチ) | 1 |
ハンドルの長さ | 3.5 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
負荷容量 | 1620ポンド |
最大あごの開口部 | 12 " |
公称型締圧力 | 1620ポンド |
公称レールサイズ(インチ) | 1-3/8 x 23/64 |
オープニング | 12インチ |
スクリューサイズ | 5 / 8 " |
スピンドル径 | 5/8インチ |
スイベルタイプ | スタンダード |
喉の深さ | 6" |
幅(Width) | 8.5 " |
船の重量(kg) | 2.48 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | FR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。