アイテム価格 | スライディングアームバークランプ |
バーの素材 | 鋼 |
バーサイズ | 1-3/32 |
バーの厚さ(インチ) | 7/16 |
バーの幅(インチ) | 1-3/32 |
型締面(インチ) | 1-1/2 |
クランプ面D(インチ) | 1-1/2 |
クランプ面W(インチ) | 1-1/2 |
ハンドルの長さ | 4.625 |
ハンドル材料 | 鋼 |
最大あごの開口部 | 12 |
公称型締圧力 | 1320 |
公称レールサイズ(インチ) | 1-3/32 x 7/16 |
オープニング | 12 |
パッドタイプ | スムーズ |
スクリューサイズ | 25/32 |
スピンドル径 | 45/64 |
スイベルパッド | 1-1/2 |
スイベルタイプ | スタンダード |
喉の深さ | 5.5 |
タイプ | Fスタイル |
船の重量(kg) | 1.94 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 22.61 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。