KERN AND SOHN PCD シリーズ上皿天びん
形式 | モデル | Units | 直線性 | プラットフォームの深さ | 天びんの材質 | 計量プラットフォームの寸法 | プラットフォーム高さ | プラットフォームの幅 | 整定時間 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PCD2500-2 | ct、dwt、ffa、g、gn、mo、oz、ozt、tl、tol | +/- 0.05g | 7 mm | ステンレス鋼 | 161 X 161 X 7ミリメートル | 161 mm | 161 mm | 3秒。 | ¥68,154 | |
B | PCD250-3 | ct、dwt、ffa、g、gn、mo、oz、ozt、tl、tol | +/- 0.005g | - | 導電性ラッカー入りプラスチック | - | - | - | 3秒。 | ¥68,154 | |
C | PCD3000-2 | ct、dwt、ffa、g、gn、mo、oz、ozt、tl、tol | +/- 0.05g | 7 mm | ステンレス鋼 | 161 X 161 X 7ミリメートル | 161 mm | 161 mm | 3秒。 | ¥75,943 | |
D | PCD300-3 | ct、dwt、ffa、g、gn、mo、oz、ozt、tl、tol | +/- 0.005g | - | - | - | - | - | 4秒。 | ¥75,943 | |
E | PCD6K-4 | ct、dwt、ffa、g、gn、mo、oz、ozt、tl、tol | +/- 0.3g | 7 mm | ステンレス鋼 | 161 X 161 X 7ミリメートル | 161 mm | 161 mm | 3秒。 | ¥52,576 | |
F | PCD 10K0.1 | dwt、ffa、g、lb、mo、oz、ozt、tl、tol | +/- 0.3g | 73 mm | ステンレス鋼 | 165 X 165 X 73ミリメートル | 165 mm | 165 mm | 3秒。 | ¥56,470 | |
G | PCD10K-3 | dwt、ffa、g、lb、mo、oz、ozt、tl、tol | +/- 3g | 73 mm | ステンレス鋼 | 165 X 165 X 73ミリメートル | 165 mm | 165 mm | 3秒。 | ¥40,892 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 熱電対アセンブリ
- ドアクローザー
- ウォーターゲージ
- ペイントスプレーフィルター
- メートル法の取り付けハードウェア
- ショップ家具
- 落下保護
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- ブロンズ
- KILLARK コンジットコンセント本体、危険な場所
- PHILIPS ADVANCE 照明エンジン
- AUTOQUIP 35シリーズダブルワイドシザーリフトテーブル
- SPEARS VALVES EverTUFF TURFスイングジョイント、ソケットインレットxMATアウトレット
- SPEARS VALVES PVC プレミアム作動 True Union 2000 工業用電動ボールバルブ、SR スレッド、EPDM
- SPEARS VALVES バタフライバルブアクチュエータ取り付けキット
- FEIN POWER TOOLS 振動サンドペーパー
- STEINEL レデューサノズル
- CASH VALVE 圧力レギュレーター
- TSUBAKI 割テーパーブッシュ Q1形