入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バランススケール |
電池 | 9Vブロック |
バッテリバックアップ | 12の時間。 |
バッテリーの充電時間 | 10の時間。 |
ケース幅 | 165 mm |
桁サイズ | 21 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 Hz |
ハウジングの寸法 | 165 X 280 X 75ミリメートル |
住宅の高さ | 75 mm |
ハウジングの長さ | 280 mm |
住宅資材 | プラスチック |
入力電圧 | AC220~240V |
直線性 | +/- 0.005g |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 35度C |
最小周りの派遣社員。 | 5度C |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-pcd-250-3.pdf |
読みやすさ | 0.001g |
再現性 | 0.002g |
整定時間 | 3秒。 |
個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 2mg |
個数計算用の最小部品重量 (通常) | 20mg |
Units | ct、dwt、ffa、g、gn、mo、oz、ozt、tl、tol |
秤量 | 250g |
天びんの材質 | 導電性ラッカー入りプラスチック |
計量面直径 | 105 mm |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 18 |
船の長さ(cm) | 35.7 |
船幅(cm) | 23.8 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | Units | 直線性 | プラットフォームの深さ | 天びんの材質 | 計量プラットフォームの寸法 | プラットフォーム高さ | プラットフォームの幅 | 整定時間 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCD 10K0.1 | dwt、ffa、g、lb、mo、oz、ozt、tl、tol | +/- 0.3g | 73 mm | ステンレス鋼 | 165 X 165 X 73ミリメートル | 165 mm | 165 mm | 3秒。 | ¥56,470 | ||
PCD10K-3 | dwt、ffa、g、lb、mo、oz、ozt、tl、tol | +/- 3g | 73 mm | ステンレス鋼 | 165 X 165 X 73ミリメートル | 165 mm | 165 mm | 3秒。 | ¥40,892 | ||
PCD2500-2 | ct、dwt、ffa、g、gn、mo、oz、ozt、tl、tol | +/- 0.05g | 7 mm | ステンレス鋼 | 161 X 161 X 7ミリメートル | 161 mm | 161 mm | 3秒。 | ¥68,154 | ||
PCD3000-2 | ct、dwt、ffa、g、gn、mo、oz、ozt、tl、tol | +/- 0.05g | 7 mm | ステンレス鋼 | 161 X 161 X 7ミリメートル | 161 mm | 161 mm | 3秒。 | ¥75,943 | ||
PCD300-3 | ct、dwt、ffa、g、gn、mo、oz、ozt、tl、tol | +/- 0.005g | - | - | - | - | - | 4秒。 | ¥75,943 | ||
PCD6K-4 | ct、dwt、ffa、g、gn、mo、oz、ozt、tl、tol | +/- 0.3g | 7 mm | ステンレス鋼 | 161 X 161 X 7ミリメートル | 161 mm | 161 mm | 3秒。 | ¥52,576 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。