入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トーチ |
炎の種類 | スワール |
ガソリンタンク | 最大PP |
MAPPガスソフトはんだ | 1 / 4〜4 " |
プロパンガスソフトはんだ | 1 / 8〜3 " |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8205600000 |
原産国 | US |
A. 切断トーチとはんだ付けトーチの主な違いは、その主な機能です。 切断トーチは金属をより小さな断片に切断するために使用されますが、はんだトーチは異なる金属片を接合するのに理想的です。 これらのトーチは互換的に使用できないため、ユーザーはアプリケーションに適したトーチを使用する必要があります。
A. Bernzomatic TS8000 トーチは、MAP-Pro 燃料を使用した場合は 3650 度、プロパン燃料を使用した場合は 3400 度の最高温度の炎を生成できます。
A.
A. ユーザーは、アプリケーション要件、材料特性、はんだサイズ、加熱能力、燃料ガスのコスト/入手可能性などのパラメータに基づいて、Bernzomatic トーチに適切な燃料ガスを選択する必要があります。 各燃料ガスは、その効率と全体的なコストを比較するために、一定期間にわたってテストする必要があります。
プロダクト | モデル | 炎の種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
JT680 | ジャンボ | ¥6,334 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。