柔軟なブタンライター
このブランドのフレキシブル ライターは、屋内と屋外の両方の場所で使用できる防風性を備えた正確な炎を備えています。 長くて柔軟なステムにより、ユーザーを危険/火災危険区域から遠ざけながら照明を行うことができます。 これらのライターは詰め替え可能で、ダウンタイムを最小限に抑えます。
1876 年以来、米国オハイオ州コロンバスに本拠を置く Bernzomatic 社は、溶接およびろう付けソリューションを製造してきました。 このブランドは、食品加工、金属加工、製造、メンテナンスおよび修理業界向けの製品を製造しています。 続きを読む
ろう付け、軽溶接、熱処理、解凍、はんだ付け用途に適したペンシルフレームトーチおよびスワールフレームトーチ。 炎のサイズを制御する調整可能な炎制御ノブが特徴で、傾けたり逆さまにしても一貫したパフォーマンスを実現するために圧力が調整されます。
Bernzomatic カタログには、ハンド トーチとトーチ キット、ユーティリティ ライター、燃料シリンダー、ろう付けおよび溶接棒、スパーク ライター、ユニバーサル延長ホース、燃料計が含まれています。 ブランドの トリガースタートトーチ 大径銅管のはんだ付け、ロウ付け、熱処理、軽溶接用途に適しています。 これらのトーチは、炎を素早く点火して消すための自動開始/停止点火機構を備えています。 炎の大きさを調整する火炎制御バルブ、構造強度を高める鋳造アルミニウム製ボディ構造、連続使用のためにトーチの点灯を維持するランロック ボタンが備わっています。 Bernzomatic は、限られたスペースでも簡単にアクセスできる 360 度回転トーチも提供しています。 アクセスしやすいように回転燃焼チューブが付属しており、はんだ付けまたはろう付け時の効率を高めるために最大熱の渦巻き炎を生成します。
Bernzomatic の部品番号は、多くの場合、さまざまな部品と相互参照します。 レノックス 製品。 そのため、廃止された、または在庫がないハンドトーチをお探しの場合は、同等の商品をご用意している可能性があります。
これらのハンドトーチはサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 宅配便や航空貨物に適しています。
細かい作業が必要な用途に最適なトーチです。 操作が容易な片手設計が特徴で、操作精度を高めるために調整可能な高精度フレームを備えています。 彼らの継続...続きを見る
MAP-Proハンドトーチ燃料シリンダーは、熱処理とろう付け作業、および大きな銅パイプのはんだ付けに最適です。 これらの燃料は、プロパンと比較してより高い温度(3730°F)で燃焼します。 これらは...続きを見る
このブランドのフレキシブル ライターは、屋内と屋外の両方の場所で使用できる防風性を備えた正確な炎を備えています。 長くて柔軟なステムにより、ユーザーを危険/火災危険区域から遠ざけながら照明を行うことができます。 これらのライターは詰め替え可能で、ダウンタイムを最小限に抑えます。
いいえ、一部のモデルには、追加のスパークライターで即座に炎を点火する自動点火機能が付いています。
いいえ、これらのトーチには、逆さまの位置でトーチを通る燃料の流れを制御するための圧力調整器がありません。 トーチが逆さまの場合、プロパン液体がトーチを通って流れ、炎が消えます。
ユーザーはトーチを燃料シリンダーに取り付け、バルブを開いたままにしておく必要があります。 トーチに火をつけずに、すべての接続を石鹸水でテストする必要があります。 気泡が発生した場合は、ガス漏れの兆候です。