アイテム価格 | ブレーキ付きツインホイールスイベルキャスターキット |
キャスターブレーキ付き | 有り |
キャスター定格範囲 | 0〜299ポンド |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | ブラック |
コア材質 | ナイロン |
フレーム仕上げ | ブラックナイロン |
負荷定格 | 75ポンド |
ホイールの数 | 2 |
全体の高さ | 2 9 / 16 " |
交換用ホイール | すべてのベンチプロチェア用 |
幹径 | 1 / 2 " |
茎の長さ | 8 / 9 " |
ステムタイプ | ラウンド |
ホイールベアリング | ローラー |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 1 31 / 32 " |
ホイール素材 | ポリウレタン |
ホイールの幅 | 2.187 " |
船の重量(kg) | 2.27 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 9401308030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。