DAYTON タイミングベルト、丸歯形、幅 44 mm
形式 | モデル | 業界番号 | 歯数 | ピッチ長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LWB1 | 96614M40 | 69 | 966 mm | ¥30,699 | |
A | 1LWB5 | 119014M40 | 85 | 1190 mm | ¥49,727 | |
A | 1LWB9 | 140014M40 | 100 | 1400 mm | ¥35,258 | |
A | 1LWC4 | 161014M40 | 115 | 1610 mm | ¥42,829 | |
A | 1LWC8 | 177814M40 | 127 | 1778 mm | ¥45,742 | |
A | 1LWD3 | 189014M40 | 135 | 1890 mm | ¥47,712 | |
A | 1LWD7 | 210014M40 | 150 | 2100 mm | ¥51,348 | |
A | 1LWE2 | 231014M40 | 165 | 2310 mm | ¥54,986 | |
A | 1LWE6 | 245014M40 | 175 | 2450 mm | ¥57,387 | |
A | 1LWF1 | 259014M40 | 185 | 2590 mm | ¥58,928 | |
A | 1LWF5 | 280014M40 | 200 | 2800 mm | ¥63,414 | |
A | 1LWF9 | 315014M40 | 225 | 3150 mm | ¥62,224 | |
A | 1LWG4 | 350014M40 | 250 | 3500 mm | ¥75,439 | |
A | 1LWG8 | 385014M40 | 275 | 3850 mm | ¥80,352 |
タイミングベルト、丸い歯のプロファイル、44mm幅
Dayton HT シリーズ タイミング ベルトは、電動工具、ミシン、券売機、掃除機、自動販売機、郵便機器などの頑丈な機械を稼働させるように設計されています。 これらのギアベルトは、応力を分散する曲線歯の設計が特徴で、広い速度範囲で高馬力を発揮し、低速で高トルクを発揮します。 丸歯形状により、台形歯型に比べて強度に優れ、ガタつきを防止します。 ネオプレン構造で柔軟性があり、極端な温度範囲に耐えることができます。 966 ~ 2310 mm の範囲のピッチ長で利用可能なこれらのギアベルトの配列からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 車両警告およびマーカーライト
- ホースクランプの品揃え
- 騒音制御アクセサリー
- A / CRefクリーナーとスケールリムーバー
- 絶縁チャンネルストリップヒーター
- 延長コードとコンセントストリップ
- 芝刈り機とトリマー
- バラスト
- ラボの消耗品
- スペーサーとスタンドオフ
- EDWARDS SIGNALING 表面ボックス
- CELLTREAT セルスクレーパーリフターブレード
- OSG パイプタップ、3/8インチ、18ピッチ
- WALTER TOOLS LNMU超硬フライスインサート
- REELCRAFT フライングリード電源コードリール、L5000シリーズ
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC 防火スプリンクラー フラッシュ スタイル レデューサー ブッシング、スピゴット x ソケット
- CHANNELLOCK 調整可能なオイルフィルタープライヤー
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル、4581シリーズ
- ELECTROMARK ステンシル
- BALDOR / DODGE SXV、ワイドスロットテークアップ、ボールベアリング