アイテム価格 | 人間工学に基づいた椅子 |
組み立て | 組み立てられていません |
バックハイト | 13.5 " |
バックティルトバックワード | 80度 |
バックティルトフォワード | 105度 |
バック幅 | 17 " |
ベース(Base) | 磨かれたアルミニウム |
色 | ブラック |
クッション | メモリーフォームトリプルレイヤー |
足のサポート | N |
ワークベンチHtの場合。 | 有り |
材料 | ビニール |
キャスターの数 | 5 |
グライドの数 | 0 |
シートの深さ | 17 " |
シートの高さの範囲 | 17〜22インチ |
シートを後ろに傾ける | 10度 |
シートを前に傾ける | -3度 |
座席幅 | 19 " |
重量容量 | 450ポンド |
船の重量(kg) | 16.33 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 9401308000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。