BELL & GOSSETT PL-36 温水循環ポンプ PLシリーズ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温水循環ポンプ |
アンプ | 2.10 |
最高効率 GPM @ Head | 20 gpm @ 22フィート |
接続スタイル | フランジ付き |
ドライブの種類 | 直接 |
対面寸法 | 6-3 / 8」 |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 1/6 |
インペラ材質 | 鋼 |
インレット/アウトレットサイズ | 1.5 " |
長さ | 8.625 " |
ループ構成 | 閉店 |
最大GPM @ヘッド | 38 gpm @ 1フィート |
マックス。 使用圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 225度F |
メカニカルシール | メンテナンスフリー |
最小GPM @ヘッド | 7 gpm @ 35フィート |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
ポンプマウント | 非金属 |
ポンプタイプ | メンテナンスフリー |
RPM | 3300 |
シャフト材質 | カーボン/シリコンカーバイド |
シャットオフ | 37のフィート |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 4.38 " |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 23.37 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 8413810040 |
原産国 | US |
A. メンテナンスには、コアレッサー要素の洗浄や制御コンポーネントの検査が含まれる場合があります。 交換部品には、ガスケット、シール、コアレッサー要素、および制御コンポーネントが含まれる場合があります。
A. 最大使用圧力は 150 PSI です。
A. 動作温度は最大 225 °F です。
A. このポンプ内のベアリングは、L10 定格寿命が 100000 時間になるように設計されています。 これを大局的に見てみると、ポンプが指定された性能範囲内で 24 時間年中無休で継続的に運転された場合、そのベアリングの寿命はほぼ 11 年半になります。
モデル | RPM | アンプ | 最高効率 GPM @ Head | 熱保護 | 幅(Width) | 住宅資材 | HP | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL-30 | 2650 | 1.40 | 15 gpm @ 13フィート | 自動応答オプション | 4.38 " | 鋳鉄 | 1/12 | 8.625 " | ¥146,091 | |
PL-45 | 3300 | 2.10 | 25 gpm @ 18フィート | 自動応答オプション | 4.62 " | 鋳鉄 | 1/6 | 9.125 " | ¥170,214 | |
PL-50 | 3300 | 1.80 | 35 gpm @ 12フィート | 自動応答オプション | 4.62 " | 鋳鉄 | 1/6 | 9.125 " | ¥201,921 | |
PL-30B | 2650 | 1.4 | 15 gpm @ 13フィート | 有り | 4.38 " | ブロンズ | 1/12 | 8.625 " | ¥226,238 | |
PL-36B | 3300 | 2.1 | 20 gpm @ 22フィート | 有り | 4.38 " | ブロンズ | 1/6 | 8.625 " | ¥240,069 | |
PL-45B | 3300 | 2.1 | 25 gpm @ 18フィート | 有り | 4.5 " | ブロンズ | 1/6 | 9.125 " | ¥259,602 | |
PL-50B | 3300 | 1.8 | 35 gpm @ 12フィート | 有り | 4.5 " | ブロンズ | 1/6 | 9.125 " | ¥298,031 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。