BELL & GOSSETT PL-45 温水循環ポンプ PLシリーズ
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
アイテム価格 | 温水循環ポンプ |
アンプ | 2.10 |
最高効率 GPM @ Head | 25 gpm @ 18フィート |
接続スタイル | フランジ付き |
ドライブの種類 | 直接 |
対面寸法 | 8-1 / 2」 |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 1/6 |
インペラ材質 | 鋼 |
インレット/アウトレットサイズ | 1.5 " |
長さ | 9.125 " |
ループ構成 | 閉店 |
最大GPM @ヘッド | 49 gpm @ 1フィート |
マックス。 使用圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 225度F |
メカニカルシール | メンテナンスフリー |
最小GPM @ヘッド | 13 gpm @ 30フィート |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
ポンプマウント | 非金属 |
ポンプタイプ | メンテナンスフリー |
RPM | 3300 |
シャフト材質 | カーボン/シリコンカーバイド |
シャットオフ | 30のフィート |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 4.62 " |
船の重量(kg) | 7.09 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 24.64 |
船幅(cm) | 23.11 |
HSコード | 8413810040 |
原産国 | US |
モデル | RPM | アンプ | 最高効率 GPM @ Head | 熱保護 | 幅(Width) | 住宅資材 | HP | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL-30 | 2650 | 1.40 | 15 gpm @ 13フィート | 自動応答オプション | 4.38 " | 鋳鉄 | 1/12 | 8.625 " | ¥153,996 | |
PL-36 | 3300 | 2.10 | 20 gpm @ 22フィート | 自動応答オプション | 4.38 " | 鋳鉄 | 1/6 | 8.625 " | ¥160,792 | |
PL-50 | 3300 | 1.80 | 35 gpm @ 12フィート | 自動応答オプション | 4.62 " | 鋳鉄 | 1/6 | 9.125 " | ¥205,978 | |
PL-30B | 2650 | 1.4 | 15 gpm @ 13フィート | 有り | 4.38 " | ブロンズ | 1/12 | 8.625 " | ¥207,646 | |
PL-36B | 3300 | 2.1 | 20 gpm @ 22フィート | 有り | 4.38 " | ブロンズ | 1/6 | 8.625 " | ¥201,076 | |
PL-45B | 3300 | 2.1 | 25 gpm @ 18フィート | 有り | 4.5 " | ブロンズ | 1/6 | 9.125 " | ¥258,822 | |
PL-50B | 3300 | 1.8 | 35 gpm @ 12フィート | 有り | 4.5 " | ブロンズ | 1/6 | 9.125 " | ¥297,899 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。