入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 強化されたエアセパレーター |
高さ | 6.875 " |
インレット | 3 / 4 "NPT |
マックス。 フロー | 6 GPM |
最大フローGPM | 6 |
マックス。 温度 | 250 F |
最大 作動圧力 | 150のプサイ |
アウトレット | 3 / 4 "NPT |
幅(Width) | 3.62 " |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。