入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 漏斗 |
容量 | 60mL |
じょうごの素材 | ポリプロピレン |
ファンネルトップID | 63.5 mm |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 3926909910 |
プロダクト | モデル | 容量 | 全体の高さ | 茎の長さ | ステムOD | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H14712-0350 | 3.78ガロン/14.1L | 17.86 "/ 454 mm | 4.09 "/ 104 mm | 1.02 "/ 26 mm | 1 | ¥18,039 | ||
F14608-0000 | 50mL | リムからプレートの高さ35mm | - | - | 1 | ¥4,655 | ||
F14609-0000 | 150mL | リムからプレートの高さ51mm | - | - | 1 | ¥5,465 | ||
H14620-0000 | - | 8インチ; リムからプレートまで 5インチ | - | - | 1 | ¥123,519 | ||
H14660-0080 | 138mL | - | 25 mm | 18 mm | 12 | ¥18,068 | ||
H14660-0150 | 784mL | - | 25 mm | 29 mm | 1 | ¥8,077 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。