BEECH DESIGN & MANUFACTURING B-500CW標準フロアクレーンカウンターウェイト500ポンド。
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カウンターウェイトフロアクレーン |
ブームの位置 | 41"、47"、53"、59" |
容量 | 500ポンド |
終了 | クロムメッキ |
高さ | 57.25 " |
長さ | 49 9 / 16 " |
最大。 フックの高さ | 104"、88"、94"、99" |
最小。 フックの高さ | 13"、17"、22"、9" |
ポンプタイプ | シングルスピードマニュアル |
幅(Width) | 30.5 " |
船の重量(kg) | 441 |
船高(cm) | 145.42 |
船の長さ(cm) | 125.88 |
船幅(cm) | 77.47 |
HSコード | 8426990000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ブームの位置 | 容量 | ポンプタイプ | 最大。 フックの高さ | 最小。 フックの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-1000CW | 46"、52"、57 7/8"、64" | 1000ポンド | XNUMX速マニュアル | 104"、91"、95"、99" | 12"、16"、21"、6" | ¥1,029,095 | 見積依頼
| |
B-2000CW | 51 3/4"、60 1/4"、70 1/2"、80 3/4"、91 1/4" | 2000ポンド | XNUMX速マニュアル | 107 "、114"、122 "、130"、138 " | 14 "、21"、28 "、34"、8 " | ¥1,547,548 | 見積依頼
| |
B-2000CW PL-DC1 | 51 3 / 4 " | 2000ポンド | - | - | - | ¥1,954,910 | 見積依頼
| |
B-1000CW PL-DC1 | 41 1 / 2 " | 1000ポンド | - | - | - | ¥1,320,509 | ||
B-1500CW | - | - | - | - | - | ¥1,366,800 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。