BEECH DESIGN & MANUFACTURING B-2000CW標準フロアクレーンカウンターウェイト2000ポンド。
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カウンターウェイトフロアクレーン |
ブームの位置 | 51 3/4"、60 1/4"、70 1/2"、80 3/4"、91 1/4" |
容量 | 2000ポンド |
終了 | クロムメッキ |
高さ | 75.25 " |
長さ | 72 " |
最大。 フックの高さ | 107 "、114"、122 "、130"、138 " |
最小。 フックの高さ | 14 "、21"、28 "、34"、8 " |
ポンプタイプ | XNUMX速マニュアル |
幅(Width) | 30.5 " |
船の重量(kg) | 1365.75 |
船高(cm) | 191.14 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 77.47 |
HSコード | 8426990000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ブームの位置 | 容量 | ポンプタイプ | 最大。 フックの高さ | 最小。 フックの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-500CW | 41"、47"、53"、59" | 500ポンド | シングルスピードマニュアル | 104"、88"、94"、99" | 13"、17"、22"、9" | ¥667,755 | ||
B-1000CW | 46"、52"、57 7/8"、64" | 1000ポンド | XNUMX速マニュアル | 104"、91"、95"、99" | 12"、16"、21"、6" | ¥1,029,095 | 見積依頼
| |
B-2000CW PL-DC1 | 51 3 / 4 " | 2000ポンド | - | - | - | ¥1,954,910 | 見積依頼
| |
B-1000CW PL-DC1 | 41 1 / 2 " | 1000ポンド | - | - | - | ¥1,320,509 | ||
B-1500CW | - | - | - | - | - | ¥1,366,800 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。