入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドランプ |
アンプ | 0.5 |
色 | イエロー |
コード長 | 6ft。 |
ゲージ/導体 | 18/2 |
Handle | 人間工学的 |
ハウジング径 | 3" |
住宅資材 | ポリプロピレン |
IP評価 | IP10 |
ランプの種類 | 蛍光灯 |
ランプワット | 13 |
長さ | 12.375 " |
水晶体物質 | ポリプロピレン |
NECコード指定 | SJT |
NEMAプラグ構成 | 1-15P |
NEMA評価 | 1 |
NEMA レセプタクル構成 | 1-15R |
電源 | 120 VAC |
交換ランプ | 製造元番号SL-103PDQ |
船の重量(kg) | 0.44 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 32.26 |
船幅(cm) | 11.43 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。