入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドランプ |
アンプ | 0.7 |
色 | イエロー |
コード長 | 25ft。 |
ゲージ/導体 | 16/3 |
Handle | 人間工学的 |
ハウジング径 | 3-5 / 8」 |
住宅資材 | ポリプロピレン |
IP評価 | IP10 |
ランプの種類 | 白熱 |
ランプワット | 75 |
長さ | 13 " |
NECコード指定 | SJT |
NEMAプラグ構成 | 1-15P |
NEMA評価 | 1 |
NEMA レセプタクル構成 | 1-15R |
電源 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 1.08 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 10.92 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。