入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バッテリーチャージャー |
ACコードの長さ | 6のフィート |
アンプ | 1.25A |
ケーブルゲージ | 8 AWG |
入力 | 110-240 VAC |
リードサイズ | 6のフィート |
手動(M)/自動(A) | A |
全体の深さ | 4.75 " |
全体の高さ | 3.5 " |
全幅 | 7" |
テスト機能 | LED製品 |
タイマー | オートマチック |
UL定格アンペア12V | 1.25A |
定格電圧 | 12 VDC |
船の重量(kg) | 1.5 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 28.19 |
船幅(cm) | 28.45 |
HSコード | 8504409550 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アンプ | 出力電圧 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022-0150-DL-WH | 0.8A | - | 4-1 / 5」 | 1 2 / 5 " | 6ft。 | ¥13,151 | ||
022-0148-DL-WH | 1.25A | - | 8-4 / 5」 | 3.5 " | 6ft。 | ¥59,330 | ||
021-0133 | 2A | - | 16.5 " | 6.75 " | 6ft。 | ¥119,928 | ||
021-0134 | 2A | - | 9.5 " | 6.75 " | 6ft。 | ¥207,210 | ||
022-0186G-DL-WH | 5A | - | 8.25 " | 2" | 6ft。 | ¥26,783 | ||
022-0199-DL-WH | - | - | 4" | 2" | 1 3 / 8 " | ¥10,251 | 見積依頼
| |
022-0202-コス | - | 6Vから12V | - | - | - | ¥15,036 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。