入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バッテリーチャージャー |
ケーブル長 | 6のフィート |
住宅資材 | プラスチック |
入力電流 | 4A |
入力電圧 | 120V AC |
操作タイプ | オートマチック |
全体の深さ | 4" |
全体の高さ | 2" |
全幅 | 1 3 / 8 " |
電源コードの長さ | 6のフィート |
ワイヤーサイズ | 18 AWG |
船の重量(kg) | 0.51 |
原産国 | 不定 |
プロダクト | モデル | アンプ | 出力電圧 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022-0150-DL-WH | 0.8A | - | 4-1 / 5」 | 1 2 / 5 " | 6ft。 | ¥13,623 | ||
022-0165-DL-WH | 1.25A | - | 4.75 " | 3.5 " | 7" | ¥35,823 | ||
022-0148-DL-WH | 1.25A | - | 8-4 / 5」 | 3.5 " | 6ft。 | ¥60,148 | ||
021-0133 | 2A | - | 16.5 " | 6.75 " | 6ft。 | ¥121,499 | ||
021-0134 | 2A | - | 9.5 " | 6.75 " | 6ft。 | ¥210,073 | ||
022-0186G-DL-WH | 5A | - | 8.25 " | 2" | 6ft。 | ¥28,768 | ||
022-0202-コス | - | 6Vから12V | - | - | - | ¥15,572 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。