BATTERY TENDER 021-0134バンクバッテリーシステム10V 12 A
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バッテリーチャージャー |
ACコードの長さ | 6のフィート |
アンプ | 2A |
ケーブルゲージ | 8 AWG |
入力 | 110 VAC |
リードサイズ | 6のフィート |
手動(M)/自動(A) | A |
全体の深さ | 9.5 " |
全体の高さ | 6.75 " |
全幅 | 6ft。 |
テスト機能 | LED製品 |
タイマー | オートマチック |
UL定格アンペア12V | 2A |
定格電圧 | 12 VDC |
船の重量(kg) | 13.25 |
船高(cm) | 33.27 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 32 |
HSコード | 8504409550 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | 出力電圧 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022-0150-DL-WH | 0.8A | - | 4-1 / 5」 | 1 2 / 5 " | 6ft。 | ¥13,151 | ||
022-0165-DL-WH | 1.25A | - | 4.75 " | 3.5 " | 7" | ¥34,612 | ||
022-0148-DL-WH | 1.25A | - | 8-4 / 5」 | 3.5 " | 6ft。 | ¥59,330 | ||
021-0133 | 2A | - | 16.5 " | 6.75 " | 6ft。 | ¥119,928 | ||
022-0186G-DL-WH | 5A | - | 8.25 " | 2" | 6ft。 | ¥26,783 | ||
022-0199-DL-WH | - | - | 4" | 2" | 1 3 / 8 " | ¥10,251 | 見積依頼
| |
022-0202-コス | - | 6Vから12V | - | - | - | ¥15,036 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。