アイテム価格 | 足で操作するボルト |
ボルト頭径 | 3 / 4 " |
ボルト長さ | 6" |
終了 | 亜鉛 |
Hardware | 同梱 |
高さ | 1" |
長さ | 6" |
スローサイズ | 7 / 8 " |
幅(Width) | 2.25 " |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 27.43 |
船幅(cm) | 27.18 |
HSコード | 8302416045 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。