入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガレージドアヒンジ |
ベアリングタイプ | シンプルスタイル |
色 | シルバー |
コーナー | 正方形である |
終了 | 亜鉛 |
Hardware | 同梱 |
高さ | 1" |
葉あたりの穴 | 2 |
病院のヒント | いいえ |
葉の厚さ | 5 / 64 " |
材料 | 鋼 |
取り付け | フルサーフェス |
ピンタイプ | 取り外し不可 |
関節可動域 | 270度 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8302106090 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 終了 | 高さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1RBW6 | 亜鉛めっきされた | 1.875 " | ステンレス鋼 | 1.88 " | ¥3,219 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。