BASCO OS55BPドラムオープンヘッド55ガロン22-15 / 16インチポリ
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
アイテム価格 | トランスポートドラム |
クロージャタイプ | ボルトリング |
色 | 青 |
ヘッド形式 | オープンヘッド |
内部径 | 19.25 " |
負荷容量 | 458ポンド |
材料 | ポリエチレン |
素材の厚さ | 0.09 " |
外径 | 22-15 / 16」 |
全体の高さ | 36.75 " |
パッキンググループ | 危険物のIIおよびIII |
国連の評価は堅実 | 1H2/Y250/S, 1H2/X150/S |
音量 | 55ガロン。 |
ボリューム容量 | 55ガロン。 |
船の重量(kg) | 11.34 |
船高(cm) | 93.47 |
船の長さ(cm) | 58.17 |
船幅(cm) | 58.17 |
HSコード | 3923900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 音量 | クロージャタイプ | 色 | ヘッド形式 | 内部径 | 負荷容量 | 外径 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15バーツ | 15ガロン。 | - | 青 | 閉鎖性頭部 | 14-2 / 5」 | 237ポンド | 14-13 / 32」 | 26.25 " | ¥12,756 | ||
THP15N | 15ガロン。 | - | ホワイト | 閉鎖性頭部 | 14-2 / 5」 | 237ポンド | 14-13 / 32」 | 26.25 " | ¥12,382 | ||
THP15-2H | 15ガロン。 | - | 青 | 閉鎖性頭部 | 15.875 " | 249ポンド | 16 " | 20 3 / 5 " | ¥16,696 | ||
THP15N-2H | 15ガロン。 | - | ホワイト | 閉鎖性頭部 | 15.875 " | 249ポンド | 16 " | 20 3 / 5 " | ¥17,709 | ||
THO55 | 55ガロン。 | - | 青 | 閉鎖性頭部 | - | 870ポンド | 23.5 " | 34 4 / 5 " | ¥26,037 | ||
THO55BLK | 55ガロン。 | - | ブラック | 閉鎖性頭部 | - | 870ポンド | 23.5 " | 34 4 / 5 " | ¥25,640 | ||
THO55N | 55ガロン。 | - | ホワイト | 閉鎖性頭部 | - | 870ポンド | 23.5 " | 34 4 / 5 " | ¥26,945 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。