入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
材料 | ステンレス鋼 |
最大圧力 | 1000のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
ポート | フル |
サイズ | 3 / 8 "x 3 / 8" |
形式 | フルポート |
タイプ | ステンレス鋼 |
バルブサイズ | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
モデル | アイテム価格 | 角度 | ボール材料 | 材料 | マックス。 使用圧力 | Max.最大Operating Temp.動作温度 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V60 | ボールバルブ | - | ポリプロピレン | ポリプロピレン | - | 150度F | - | ¥8,587 | |
V60 | ボールバルブ | - | ポリプロピレン | ポリプロピレン | - | 150度F | - | ¥8,663 | |
V100FP | ボールバルブ | - | ポリプロピレン | ポリプロピレン | - | 150度F | - | ¥9,522 | |
V125FP | ボールバルブ | - | ポリプロピレン | ポリプロピレン | - | 150度F | - | ¥11,885 | |
V60 | ボールバルブ | - | ポリプロピレン | ポリプロピレン | - | 150度F | - | ¥12,161 | |
V200FP | ボールバルブ | - | ポリプロピレン | ポリプロピレン | - | 150度F | - | ¥16,919 | |
V300FP | ボールバルブ | - | ポリプロピレン | ポリプロピレン | - | 150度F | - | ¥46,376 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。