入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | ポリプロピレン |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディスタイル | 3-Way |
接続タイプ | FNPT×FNPT×FNPT |
ハンドル材料 | ポリプロピレン |
ハンドルタイプ | レバー |
材料 | ポリプロピレン |
最大圧力 | 100 psiのWOG |
パイプサイズ | 2" |
ポート | フル |
シール材 | PTFE / FKM |
シート素材 | PTFE |
サイズ | 2" |
ステム素材 | ポリプロピレン |
ステムタイプ | 自己潤滑 |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
バルブサイズ | 2" |
バルブ構造 | 3ピース |
方法 | 3 |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。