入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティー |
色 | ブラック |
接続タイプ | FNPT×FNPT×FNPT |
材料 | ポリプロピレン |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
最大圧力 | 300のプサイ |
パイプサイズ | 2" |
スケジュール | 80 |
サイズ | 2" |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | パイプサイズ | 色 | 接続タイプ | 圧力 | スケジュール | サイズ | 形式 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEE038 | 3 / 8 " | ブラック | FNPT×FNPT×FNPT | - | 80 | 3 / 8 " | - | -20度から150度F | ¥1,485 | |
TEE050 | 1 / 2 " | ブラック | FNPT×FNPT×FNPT | - | 80 | 1 / 2 " | - | -20度から150度F | ¥1,372 | |
TEE075 | 3 / 4 " | ブラック | FNPT×FNPT×FNPT | - | 80 | 3 / 4 " | - | -20度から150度F | ¥1,440 | |
TEE100 | 1" | ブラック | FNPT×FNPT×FNPT | - | 80 | 1" | - | -20度から150度F | ¥2,052 | |
TEE125 | 1.25 " | ブラック | FNPT×FNPT×FNPT | - | 80 | 1 / 4 " | - | -20度から150度F | ¥2,741 | |
TEE150 | 1.5 " | ブラック | FNPT×FNPT×FNPT | - | 80 | 1 1 / 2 " | - | -20度から150度F | ¥3,368 | |
TEE300 | 3" | ブラック | FNPT×FNPT×FNPT | - | 80 | 3" | - | -20度から150度F | ¥18,323 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。