入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
マックス。 使用圧力 | 300のプサイ |
回転角 | 90度 |
サイズ | 3 / 8 " |
形式 | 女性NPT |
ねじの種類 | 女性NPT |
タイプ | マイクロ |
バルブサイズ | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。