入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 肘90度 |
角度 | 90度 |
バーブサイズ | 1.5 " |
色 | ブラック |
接続タイプ | とげのあるxMNPT |
材料 | ポリプロピレン |
マックス。 使用圧力 | 300のプサイ |
パイプサイズ | 2" |
サイズ | 2" |
形式 | ホースバーブ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
ねじの種類 | NPTスレッド |
タイプ | 肘 |
UPC | 791206004465 |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | バーブサイズ | パイプサイズ | サイズ | 形式 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB025-90 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1/4 x 1/4 " | ホースバーブ | 肘 | ¥331 | |
HB025 / 038-90 | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 1/4 x 3/8 " | ホースバーブ | 肘 | ¥323 | |
HB025 / 050-90 | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1/4 x 1/2 " | ホースバーブ | 肘 | ¥323 | |
HB050-90 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ホースバーブ | 肘 | ¥348 | |
HB050 / 038-90 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ホースバーブ | 肘 | ¥342 | |
HB050 / 075-90 | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ホースバーブ | 肘 | ¥333 | |
HB100-90 | 1" | 1" | 1" | ホースバーブ | 肘 | ¥495 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。