入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリング |
色 | ブラック |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
材料 | ポリプロピレン |
マックス。 使用圧力 | 300のプサイ |
最大圧力 | 150のプサイ |
パイプサイズ | 1 1 / 2 " |
スケジュール | 80 |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
ねじの種類 | NPTスレッド |
UPC | 791206001280 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | 角度 | 色 | 圧力 | スケジュール | 形式 | 温度。 範囲 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPLG050 | 1 / 2 " | - | ブラック | - | 80 | - | -20度から150度F | NPTスレッド | ¥1,483 | ||
CPLG100 | 1" | - | ブラック | - | 80 | - | -20度から150度F | NPTスレッド | ¥1,593 | ||
CPLG125 | 1 1 / 4 " | - | ブラック | 150のプサイ | 80 | - | -20度から150度F | NPTスレッド | ¥2,229 | ||
CPLG200 | 2" | - | ブラック | - | 80 | - | -20度から150度F | NPTスレッド | ¥3,725 | ||
CPLG025 | 1 / 4 " | - | - | - | - | スタンダード | - | NPTスレッド | ¥1,842 | ||
75FTP | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥999 | 見積依頼
| |
M100CPG | 1 "×1」 | - | - | - | - | カップリング | - | - | ¥2,057 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。